GEFRAN SPA - GEFF079355 ILK1-5-M-B01M-1-4-F-S-P T000B000X00 - F079355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - sonstige
Elektrischer Anschluss - Stecker
Messbereich - 0...1000 Pa
Versorgungsspannung - 24 V
Genauigkeitsklasse - 0.25
Packung
1 ST
EAN
2000004330620
Artikelnummer
GEFF079355
Herstellernummer
F079355
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Messbereich:
0...1000 Pa
Versorgungsspannung:
24 V
Genauigkeitsklasse:
0.25
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


