Startseite

GEFRAN SPA - GEFF024043 TR6-A-1-B-F-C-I 000X000X00150XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF024043 TR6-A-1-B-F-C-I 000X000X00150XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074488308

Artikelnummer

GEFF024043

Herstellernummer

F024043

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 2 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: EEX d II C 2 GD Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li(mm): 150 mm certificati: nessuno