Startseite

GEFRAN SPA - GEFF022411 TC1M-B-1-K-5-F-I-D-2 010X000G00270XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF022411 TC1M-B-1-K-5-F-I-D-2 010X000G00270XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071073750

Artikelnummer

GEFF022411

Herstellernummer

F022411

Hersteller

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\2 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo L (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:Guaina schermata inox lunghezza immersione Li (mm): 270 mm certificati: nessuno