Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018139 TR1-B-1-B-5-A-F-A-1 020X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018139 TR1-B-1-B-5-A-F-A-1 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075479435

Artikelnummer

GEFF018139

Herstellernummer

F018139

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 4 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno