Startseite

GEFRAN SPA - GEFF015137 TC8-A-1-K-C-A-P 000X000X00500XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF015137 TC8-A-1-K-C-A-P 000X000X00500XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071580722

Artikelnummer

GEFF015137

Herstellernummer

F015137

Hersteller

GEF

termocoppia per l'industria: siderurgica Mod:TC8 modello: Senza connessioni elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 17,2 (3,8'') lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno