Startseite

GEFRAN SPA - GEFF014639 TC6M-B-1-K-C-F-I-B-2 000X000X00250XA

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF014639 TC6M-B-1-K-C-F-I-B-2 000X000X00250XA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076090387

Artikelnummer

GEFF014639

Herstellernummer

F014639

Hersteller

GEF

termocoppia: Mod.:TC6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: attestato di conformità