Startseite

GEFRAN SPA - GEFF014491 TC6M-A-1-K-C-F-J 000X000X00500XX - F014491

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF014491 TC6M-A-1-K-C-F-J 000X000X00500XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079548502

Artikelnummer

GEFF014491

Herstellernummer

F014491

Hersteller

GEF

termocoppia: Mod.:TC6M modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 8 lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno