Startseite

GEFRAN SPA - GEFF014035 TC6-B-1-J-C-A-K-D-1 000X000X00300XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF014035 TC6-B-1-J-C-A-K-D-1 000X000X00300XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076909900

Artikelnummer

GEFF014035

Herstellernummer

F014035

Hersteller

GEF

termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Fe - Cu/Ni testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 10 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: nessuno