Startseite

GEFRAN SPA - GEFF013745 TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 014X000X00010XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF013745 TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 014X000X00010XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077948144

Artikelnummer

GEFF013745

Herstellernummer

F013745

Hersteller

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con rac. di conn. a vite elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F) 12x1,5 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):14 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno