GEFRAN SPA - GEFF011322 TC1-B-2-J-5-A-H-B-1 040X000X00200XX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077355560
Artikelnummer
GEFF011322
Herstellernummer
F011322
Hersteller
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):40 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno