Startseite

GEFRAN SPA - GEFF010804 TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XA - F010804

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF010804 TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: attestato di conformità