Startseite

GEFRAN SPA - GEFF010793 TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00060XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF010793 TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00060XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768239447

Artikelnummer

GEFF010793

Herstellernummer

F010793

Hersteller

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 60 mm certificati: nessuno