Startseite

GEBO ITALIA - GEI241-26BH RIDUZIONE MF 1 X 3/4 - 241-26BH

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI241-26BH RIDUZIONE MF  1 X 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4019576105275

Artikelnummer

GEI241-26BH

Herstellernummer

241-26BH

Hersteller

GEI

Riduzione M/F. Raccordi filettati in ottone, serie pesante: filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 25 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.