G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T5303001B TEGT/H5E NE 30X2X0,6 TEL.DA EST.SCH. - 6T5303001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 60
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Gummi
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
1 M
EAN
8001022010994
Artikelnummer
GCO6T5303001B
Herstellernummer
6T5303001B
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
60
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
30
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
23.6 mm


