G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T5301001B TEGT/H5E NE 10X2X0,6 TEL.DA EST.SCH. - 6T5301001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Ader-Zahl - 20
Anzahl der Verseilelemente - 10
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
8001022010789
Artikelnummer
GCO6T5301001B
Herstellernummer
6T5301001B
Hersteller
GCO
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
18.8 mm


