G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T509023285 TE/R 2x2x0,6 mat.250m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
250 M
EAN
8001021788368
Artikelnummer
GCO6T509023285
Herstellernummer
6T509023285
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilung:
Lagen
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
6 mm