Startseite

FUMAGALLI - FUMBLU7003S0020000 DISP ORIZZ SAPONE SATINATO - AISI 304

KopierenKopieren
FUMAGALLI - FUMBLU7003S0020000 DISP ORIZZ SAPONE SATINATO - AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage - Wand

  • Art der Seife - Flüssigseife

  • Farbe des Halters - Edelstahl

  • Material Flakon - rostfreier Stahl

  • Berührungslos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075430368

Artikelnummer

FUMBLU7003S0020000

Herstellernummer

BLU7003S0020000

Hersteller

FUM

Montage:

Wand

Art der Seife:

Flüssigseife

Farbe des Halters:

Edelstahl

Material Flakon:

rostfreier Stahl

Berührungslos:

nein

Werkstoff des Halters/Gehäuses:

rostfreier Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

124 mm

Material Pumpe (Bedienelement):

rostfreier Stahl

Tiefe:

112 mm

Dispenser verticale di sapone liquido, con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a chiave. L’erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante.