FUMAGALLI - FUMBLU7003C0020000 DISP ORIZZ SAPONE LUCIDO - AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage - Wand
Art der Seife - Flüssigseife
Farbe des Halters - Edelstahl
Material Flakon - rostfreier Stahl
Berührungslos - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076365966
Artikelnummer
FUMBLU7003C0020000
Herstellernummer
BLU7003C0020000
Hersteller
FUM
Montage:
Wand
Art der Seife:
Flüssigseife
Farbe des Halters:
Edelstahl
Material Flakon:
rostfreier Stahl
Berührungslos:
nein
Werkstoff des Halters/Gehäuses:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
124 mm
Material Pumpe (Bedienelement):
rostfreier Stahl
Tiefe:
112 mm