FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT0-5G VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 14 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 174...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138503
Artikelnummer
FTEVKIT0-5G
Herstellernummer
VKIT0-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
14 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174...694 MHz
Kanalbereich:
5...48
Omnidirektional:
nein
VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302