Startseite
Nicht mehr in Produktion

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP47LTE TOP47LTE ANTENNA 11 ELEM. BANDA UHF G.14 - TOP47LTE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP47LTE TOP47LTE ANTENNA 11 ELEM. BANDA UHF G.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Länge - 1.274 m

  • Kanalbereich - 21...60

Packung

  • 5 ST

EAN

8436545300251

Artikelnummer

FTETOP47LTE

Herstellernummer

TOP47LTE

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

14 dB

Länge:

1.274 m

Kanalbereich:

21...60

Antenna direttiva LTE Larga Banda UHF (c21-c60) a 47 elementi, l'antenna è stata realizzata con culla poratnte da 18x12x0,8 mm con elementi chiusi in tondino di alluminio da 4 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore. Antenna ad elevato guadagno e direttività riflettore in griglia di acciaio prezincato e verniciato di grandi dimensioni che conferisce un elevato rapporto A/D. Ottimo rapporto di R.O.S. Antenna preassemblata. Adatta ad attenuare i segnali LTE, provenienti dai BTS, presenti sulle ex frequenze televisive C61-C69.