FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML48A SML48A MULTISWITCH 4 IN 8 DERIVATE ATTIV - SML48A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12
Max. Stromaufnahme - 45 mA
Packung
1 ST
EAN
8436049494807
Artikelnummer
FTESML48A
Herstellernummer
SML48A
Hersteller
FTE
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
45 mA
Multiswitch attivo a 4 ingressi 1 IF, 4 uscite passanti e 8 uscite derivate con attenuazione in derivazione tipica di 3 dB. Passaggio di corrente in VL e VH. Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale.Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SM è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare a poche utenze in strutture fino a quattro piani (max. 16utenti) senza utilizzare l’amplificatore di testa, per applicazioni di medie dimensioni con amplificatore CSA55. Le due versioni consentono di distribuire fino a 4 utenze per piano e fino a 6 utenze per piano


