FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503 PT2503 PALO TEL MT 2X3 D.25>30>35 1MM - PT2503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 6 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8436023598514
Artikelnummer
FTEPT2503
Herstellernummer
PT2503
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
palo telescopico metri 2x3 diametro 25>35 spessore 0.8mm
Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt
Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie


