FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2502-S PT2502-S PALO TEL.MT.2+2 D.25>30X0.9/1,2 - PT2502-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 4 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
5 ST
EAN
8055271136912
Artikelnummer
FTEPT2502-S
Herstellernummer
PT2502-S
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
PT2502-S PALO TEL.MT.2 2 D.25 30X0.9 1 2


