FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-2000 PS18-2000 ALIMENTATORE 18V-2A SERIE DSCR - PS18-2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung DC - 20...20 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162330295
Artikelnummer
FTEPS18-2000
Herstellernummer
PS18-2000
Hersteller
FTE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung DC:
20...20 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.2 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
115 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


