FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-1SB P25-1SB PALO MT.2 25 SPESS 1MM CON TAPP - P25-1SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 25 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
5 ST
EAN
8050162332701
Artikelnummer
FTEP25-1SB
Herstellernummer
P25-1SB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


