FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-15SB P25-15SB PALO MT.2 25 SPESS 1,5MM CON T - P25-15SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 25 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8050162332749
Artikelnummer
FTEP25-15SB
Herstellernummer
P25-15SB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


