Startseite
Nicht mehr in Produktion

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMODIGAIR2 MODIGAIR2 MOD. DVB-T HD BLUETOOTH + LOOP - MODIGAIR2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMODIGAIR2 MODIGAIR2 MOD. DVB-T HD BLUETOOTH + LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgang - F-Connector

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Eingänge - sonstige

  • Max. Ausgangspegel - 90 dBµV

Packung

  • 1 ST

EAN

8436545306307

Artikelnummer

FTEMODIGAIR2

Herstellernummer

MODIGAIR2

Hersteller

FTE

Ausgang:

F-Connector

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Eingänge:

sonstige

Max. Ausgangspegel:

90 dBµV

MODIGAIR2 MOD. DVB-T HD BLUETOOTH + LOOP