FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT0-5G KITDTT0-5G EVO45V+F5G+AMP107-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 14 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 174...790 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138428
Artikelnummer
FTEKITDTT0-5G
Herstellernummer
KITDTT0-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
14 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174...790 MHz
Kanalbereich:
5...60
Omnidirektional:
nein
KITDTT0-5G composto da antenna combinata BIII+UHF EVO45VLTE con filtro 5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP107-5G con 1 ingresso BIII+UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIOuna matassa da 50 mt di K121EW cavo coax da 5mm