Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO30 HDMI-FO30 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 3 - HDMI8K-FO30

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO30 HDMI-FO30 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckrichtung Anschluss 1 - gerade

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162330202

Artikelnummer

FTEHDMI8K-FO30

Herstellernummer

HDMI8K-FO30

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Länge:

30 m

HDMI-FO30 Cavo HDMI2.1 8K Fibra Ottica 30mt