FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO05 HDMI-FO05 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8050162330189
Artikelnummer
FTEHDMI8K-FO05
Herstellernummer
HDMI8K-FO05
Hersteller
FTE
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade