Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI3801 HDMI3801 CAVO HDMI 2,0 IN BOBINA DA 100M

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI3801 HDMI3801 CAVO HDMI 2,0 IN BOBINA DA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 100 m

Packung

  • 100 M

EAN

8017443565661

Artikelnummer

FTEHDMI3801

Herstellernummer

HDMI3801

Hersteller

FTE

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

100 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

HDMI3801 CAVO HDMI 2,0 IN BOBINA DA 100M Cavo A/V preassemblato