Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-O FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9/125 CCA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-O FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9/125 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 500 M

EAN

8055271137308

Artikelnummer

FTEFOSM1-O

Herstellernummer

FOSM1-O

Hersteller

FTE

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

20 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

150 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Material Bewehrung:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9 125 CCA