FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-I FOSM1-I CAVO 1FO INDOR CCA SM9/125 CCA O - FOSM1-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung - nein
Packung
525 M
EAN
8055271137292
Artikelnummer
FTEFOSM1-I
Herstellernummer
FOSM1-I
Hersteller
FTE
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Material Bewehrung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
150 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein


