Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF48WP F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM - F48WP

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF48WP F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 50 ST

EAN

8055271131801

Artikelnummer

FTEF48WP

Herstellernummer

F48WP

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Isolierter Einbau:

nein

F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM