FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET215 ET215 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -15DB TV/S - ET215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
10 ST
EAN
8050162330905
Artikelnummer
FTEET215
Herstellernummer
ET215
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein


