FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECZ57WP CZ57WP PINZA CRIMPATRICE CONNETTORI F48W - CZ57WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein
Geeignet für F-Stecker - ja
Geeignet für LSA-Plus - nein
Packung
1 ST
EAN
8436018441658
Artikelnummer
FTECZ57WP
Herstellernummer
CZ57WP
Hersteller
FTE
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
ja
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein


