FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA100 BSCA100 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 100M - BSCA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 100 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8055271131139
Artikelnummer
FTEBSCA100
Herstellernummer
BSCA100
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
100 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Flammwidrig nach EN 50265-2-1:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


