FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA10-SCU BSCA10-SCU BRETELLA SC/APC-SC/UPC 10MT L - BSCA10-SCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8050162332275
Artikelnummer
FTEBSCA10-SCU
Herstellernummer
BSCA10-SCU
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


