Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA040 BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT - BSCA040

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA040 BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271131115

Artikelnummer

FTEBSCA040

Herstellernummer

BSCA040

Hersteller

FTE

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

40 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

ja

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT Patch cord fibra ottica