Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP204-5G AMP204-5G AMP. PALO 2 ING. BIII/UHF 30DB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP204-5G AMP204-5G AMP. PALO 2 ING. BIII/UHF 30DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271136547

Artikelnummer

FTEAMP204-5G

Herstellernummer

AMP204-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

30 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo serie AMP con 2 ingressi: BIII / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN