Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAM AM MIX DEMIX SAT/TV CONNETTORE F CLASSE - AM

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAM AM MIX DEMIX SAT/TV CONNETTORE F CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 5...2400 MHz

Packung

  • 1 ST

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

5...2400 MHz

Miscelatore passivo a due ingressi 1 terrestre e 1 SAT con passaggio di corrente.Il contenitore metallico garantisce un'elevata schermatura, il contenitore in plastica da esterno conferisce robustezza, resistenza all'acqua e protezione elettromagnetica. Miscelazione di segnali SAT