Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 ALIM. DIN 48VCC 120W SERIE SW - ALSW48-120

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 ALIM. DIN 48VCC 120W SERIE SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Leistungsabgabe - 120 W

  • 1. Ausgangsspannung DC - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332657

Artikelnummer

FTEALSW48-120

Herstellernummer

ALSW48-120

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Leistungsabgabe:

120 W

1. Ausgangsspannung DC:

48...48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

40 mm

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

125 mm

Tiefe:

113 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

ALIM. DIN 48VCC 120W SERIE SW. + DHCP Server DHCP , DHCP client, Pool IP , Binding statico, Relay DHCP IP RoutingIPv4: Interfaccia VLAN, Route statiche, ARP IPv6: Interfaccia VLAN, Route statiche, Neighbor Discovery SPECIFICHE GENERALI Formato Installazione su guida DIN Installazione su guida DIN Grado di protezione IP40 IP40 Alimentazione Terminali industriali a 4 PIN da 48 a 55 Volts Terminali industriali a 4 PIN da 48 a 55 Volts Consumo con e senza PoE - W 122,5 / 2,5 240 / 3,7 Dimensioni (LxPxA) -mm 44x138x108 44x138x108