Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC48-2500 ALMC48-2500 ALIM. 48VCC 2,5A PER MC1SFP- - ALMC48-2500

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC48-2500 ALMC48-2500 ALIM. 48VCC 2,5A PER MC1SFP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung DC - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332473

Artikelnummer

FTEALMC48-2500

Herstellernummer

ALMC48-2500

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung DC:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120...370 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

95 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Media ConverterMedia converter e Alimentatori industriali IP-fibra ottica Gigabit