Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC12-1600 ALMC12-1600 ALIM. 12VCC - 1,67A PER MC1S - ALMC12-1600

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC12-1600 ALMC12-1600 ALIM. 12VCC - 1,67A PER MC1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung DC - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.67 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332466

Artikelnummer

FTEALMC12-1600

Herstellernummer

ALMC12-1600

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.67 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120...370 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsabgabe:

20 W

Stabilisiert:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

95 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Media ConverterMedia converter e Alimentatori industriali IP-fibra ottica Gigabit