FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE707 707 SUPP.90 PALO D.40X1.5 L22 RINF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 40...40 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 22 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000938
Artikelnummer
FTE707
Herstellernummer
707
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
40...40 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
22 cm
Werkstoff:
Stahl
Supporto a 90° L 25 a palo e muro con rinforzo L25