Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE5F1 5F1 FLANGIA PER ZANCHE A PACCO - 5F1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE5F1 5F1 FLANGIA PER ZANCHE A PACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 28...60 mm

  • Scharnierend - nein

  • Scharnier justierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359000464

Artikelnummer

FTE5F1

Herstellernummer

5F1

Hersteller

FTE

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Rohr-/Kabeldurchmesser:

28...60 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FLANGIA PER ZANCHE A PACCO. x40x6 N? Fori piastra 2 4 4 - Interasse fori - mm 125 210x110 210x110 - ? fori piastra - mm 9,5 12 - - ? fissaggio tubo min ? max - mm35?80 50 ? 80 50 ? 80 - Dimensioni flangia - mm 145x30x4 140x40x8 170x40x8 - Viti di fissaggio - MA 8 10 10 10 Trattamento zincatura Fuoco Fuoco Fuoco Fuoco Peso - kg 1,1 3,9 7,8 2,5 Q.ta imballo singolo/multiplo - pz 1/1 1/1 1/1 1/1 Zanche a pacco Zanche a pacco regolabile per vari usi con barra da 12 MA, lunghezza 50 cm adatte per pali di diametro da 30 a 50 mm.