FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP21LTE TOP21LTE ANTENNA 7 ELEM. BANDA UHF G.12D - TOP21LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Kanalbereich - 21...60
Max. Gewinn - 12 dB
Länge - 0.74 m
Packung
10 ST
EAN
8436545300275
Artikelnummer
FTETOP21LTE
Herstellernummer
TOP21LTE
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Kanalbereich:
21...60
Max. Gewinn:
12 dB
Länge:
0.74 m
Antenna direttiva LTE Larga Banda UHF a 21 elementi, l'antenna è stata realizzata con culla poratnte da 18x12x0,8 mm con elementi chiusi in tondino di alluminio da 4 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore. Antenna ad elevato guadagno e direttività riflettore in griglia di acciaio prezincato e verniciato di grandi dimensioni che conferisce un elevato rapporto A/D. Ottimo rapporto di R.O.S. Antenna preassemblata. Adatta per attenuare i segnali LTE provenienti dai BTS presenti sulle ex frequenze televisive da C61 a C69.


