Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRONIUS - FNU42.0411.0345 FRONIUS SMART METER TS 65A-3 - 42.0411.0345

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU42.0411.0345 FRONIUS SMART METER TS 65A-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076064326

Artikelnummer

FNU42.0411.0345

Herstellernummer

42.0411.0345

Hersteller

FNU

Il contatore energetico bidirezionale Fronius Smart Meter TS 65A-3 abbinato a inverter della serie GEN24 Plus e Snapinverter è in grado di ottimizzare la quota di autoconsumo dell’abitazione/utenza e memorizzare le curve di carico. Attraverso il protocollo di comunicazione Sunspec Modbus RTU è in grado di effettuare un controllo dinamico del surplus energetico ed impostare dei limiti. Con il portale Solarweb è possibile supervisionare l’impianto e la potenza autoconsumata. In presenza di sistema di accumulo è possibile fare una gestione dei flussi energetici specifica. Tensione nominale: 230/400 V; Massima corrente: 3 x 65A; Tipo di installazione: Applicabile su barra DIN(spazio occupato 4 moduli); Classe di precisione: 1; Comunicazione: Modbus RTU 485; Massima sezione cavi di corrente in ingresso: 16mm²