FRONIUS - FNU4.210.054.001 FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsstrom DC - 51 A
Bemessungsspannung MPP - 200...800 V
Ausgangsnennleistung AC - 20000...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.9 %
Packung
1 ST
EAN
9007947119773
Artikelnummer
FNU4.210.054.001
Herstellernummer
4.210.054.001
Hersteller
FNU
Max. Eingangsstrom DC:
51 A
Bemessungsspannung MPP:
200...800 V
Ausgangsnennleistung AC:
20000...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.9 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Gewicht:
43.4 kg
Breite:
510 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
225 mm


