FRONIUS - FNU4.210.054.001 FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 20000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 200...800 V
Corrente di entrata massima in DC - 51 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 2
Grado di efficienza europeo - 97.9 %
Confezione
1 PZ
EAN
9007947119773
Codice prodotto
FNU4.210.054.001
Cod. produttore
4.210.054.001
Produttore
FNU
Potenza nominale in uscita AC:
20000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
200...800 V
Corrente di entrata massima in DC:
51 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
2
Grado di efficienza europeo:
97.9 %
Con Data Logger:
sì
Con trasformatore:
no
Display:
Standard
Ethernet:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Wireless:
no
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
43.4 kg
Larghezza:
510 mm
Altezza:
725 mm
Profondità:
225 mm